オーム電機
クロスカットハンドシュレッダー
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー
紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます
ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です
省スペースで収納にも便利です
セット内容
シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質
ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)
約1.2
色
ホワイト
外形寸法(mm)
(約)幅198×高さ188×奥行128
ダストボックス容量(L)
紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6
細断寸法(mm)
紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割
投入口幅(mm)
紙…115、CD/DVD・カード…125
最大細断枚数
紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750271
HS-C130-W
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください