アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
GBCマイクロカットオフィスシュレッダ
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×390×645
消費電力(W)(50/60Hz)
573/675
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
15(※定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.1/3.6
細断容量(L)
40
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
16(※10回連続して同時に細断できる枚数)
定格運転時間(分)
連続:30
細断方法
マイクロカット 2×12mm
最大投入幅
A3サイズ対応 ( 315mm )
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73678931
GSHW0840M
¥
170,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください