液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - オーム電機液晶ディスプレイスタンド - オーム電機液晶ディスプレイスタンド - オーム電機液晶ディスプレイスタンド - オーム電機

便利な引き出し付き

最大荷重(kg)20適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm)材質スチール・プラスチックブラック寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750036OA-SDS01-K20
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする