NewHikari
ワンタッチパイプジョイント
ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。
差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。
2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。
継ぎ目もフラットで目立ちにくい。
ねじ止め不要。
材質
【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄
耐荷重(kg)
65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749239
SH-PBJ25C
クローム
クロームメッキ
25
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
56749248
SH-PBJ25K
ブラック
マットブラック塗装
25
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
56749257
SH-PBJ32C
クローム
クロームメッキ
32
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
56749266
SH-PBJ32K
ブラック
マットブラック塗装
32
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください