ゴムパッド

ゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platformゴムパッド - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1079件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
適合機種
適合幅(mm)
取付ボルト
取付ボルト数
締付トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56738450101-250--【シュー】250M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738459101-300--【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738468135-400--【シュー】400M1245~8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5673847790-230--【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738486171-500--【シュー】500M16414~18
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56738495154-450--【シュー】450M1449~13
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5673851139-101-300コマツ建機PC15-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673852040-101-300コマツ建機PC15-3【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673852941-101-300コマツ建機PC20-1【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673853842-101-300コマツ建機PC20-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673854743-101-300コマツ建機PC20-3【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673855644-101-300コマツ建機PC20-5【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673856545-101-300コマツ建機PC20-6【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673858146-101-300コマツ建機PC25-1【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673859047-101-300コマツ建機PC25R-8【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673859948-101-300コマツ建機PC27MR-1【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673860849-101-300コマツ建機PC27R-8【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673861750-101-300コマツ建機PC28UU-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673862651-101-300コマツ建機PC28UU-3【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673863552-101-300コマツ建機PC30-1【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673865153-101-300コマツ建機PC30-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673866054-101-300コマツ建機PC30-3【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673866955-101-300コマツ建機PC30-5【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673867856-101-300コマツ建機PC30-6【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673868757-101-300コマツ建機PC30-7【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673869658-101-300コマツ建機PC30FR-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673870559-101-300コマツ建機PC30MR-1【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673872160-101-300コマツ建機PC30MR-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673873061-101-300コマツ建機PC30MR-3【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673873962-101-300コマツ建機PC30R-8【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673874863-101-300コマツ建機PC30UU-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673875764-101-300コマツ建機PC30UU-3(10001-12900)【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673876665-101-300コマツ建機PC30UU-3(12901-)【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673877566-101-300コマツ建機PC30UU-5【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673879167-101-300コマツ建機PC35MR-1【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673880068-101-300コマツ建機PC35MR-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673880969-101-300コマツ建機PC35MR-3【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673881870-101-300コマツ建機PC35R-8【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673882771-101-300コマツ建機PC38MR-3(解体用)【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673883672-101-300コマツ建機PC38UU-2【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673884573-101-300コマツ建機PC38UU-3(7001-9000)【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673886174-101-300コマツ建機PC38UU-3(9001-)【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673887075-101-300コマツ建機PC38UU-5【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5673887976-101-300コマツ建機PC20-7【シュー】300M1225~8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738888117-90-230コマツ建機PC05-7【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738897118-90-230コマツ建機PC07【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738906119-90-230コマツ建機PC12MR-1【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738915120-90-230コマツ建機PC15R-8【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738931121-90-230コマツ建機PC15MR-1【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56738940122-90-230コマツ建機PC18MR-2【シュー】230M1225~8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする