制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。



以前5kgを買って使用してコスパも良く、普通に汚れも落ちていたので10kgを購入しました。
洗剤には何も不満などはありませんが、今回到着時に箱を開けたところ、計量カップの尖ったところが袋に刺さっていたのか、ビニールの袋が裂けていて、段ボール箱の中に粉末が出ていました。
上からゴミ袋を被せて逆さまにして元のビニール袋ごと入れたので、周りも汚れず使用に差し支えもありませんが、何かビニールが破れない方法があるならば、改善して頂けたら有り難いです。
気に入ってるので、次回も購入します。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、袋の厚みをアップするよう改善をいたします
洗剤と柔軟剤を別々に使っていた頃は、忙しい日は洗濯機がフル稼働で出費も気になっていました。
でも今はこれひとつでOK。手間も減ってコストも大幅カット。もっと早く使えばよかったと思うくらい、お気に入りです。
リピート確定です。
最近は液体の洗剤が多いが、使い慣れているせいか粉末タイプの方が
使用量も判別しやすく、汚れもよく落ちているように思う。
縦型洗濯機で使用しています。たまに溶けていないことがありますが、通常は汚れも落ちています。コスパが良いのが気に入っています。
洗濯に利用している。
液体洗剤より、汚れ落ちが良く、大変満足である。
柔軟剤も入っているため、手間が省けてとても良い。
届いたダンボールを開けると一緒に買った商品が粉まみれだった。袋が破れて洗剤が漏れ出したお陰で床の掃除が大変だった。返品するにも粉がこれ以上漏れないように箱をガムテープでぐるぐるまきにして補強する必要があり、なんて商品も手にはいらずこんな手間をかけさせられるのか。ひどい目に会いました。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。また、袋の厚みを厚くする様に指示をしておりますので次回以降は問題無い商品が届く様に改善致しました。
作業服よごれがきついので泥等がよく落ちる粉末の洗剤を使っています。
香りもよくふんわり仕上がります
色々使いましたがこれが使いやすくオススメです。