三菱電機
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ
仕様
交流操作形 主b接点
取付方式
ねじ
定格絶縁電圧(V)
690
機能
【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
50万回
開閉頻度(回/時)
1200
最小負荷
[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
内容量
1個
全19種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
AC24V 1A2B
AC24V 3B
AC48V 1A2B
AC48V 3B
AC100V 1A2B
AC200V 1A2B
AC300V 1A2B
AC300V 3B
AC400V 1A2B
AC400V 3B
AC500V 1A2B
AC500V 3B
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
開放熱電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56751987
B-N100 AC100V 1A2B
AC100V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751996
B-N100 AC200V 1A2B
AC200V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752005
B-N100 AC24V 1A2B
AC24V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752021
B-N100 AC300V 1A2B
AC300V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752030
B-N100 AC400V 1A2B
AC400V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752039
B-N100 AC48V 1A2B
AC48V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752048
B-N100 AC500V 1A2B
AC500V 1A2B
[主接点]120、[補助接点]10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752057
B-N65 AC100V 1A2B
AC100V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752066
B-N65 AC200V 1A2B
AC200V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752075
B-N65 AC24V 1A2B
AC24V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752091
B-N65 AC24V 3B
AC24V 3B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752100
B-N65 AC300V 1A2B
AC300V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752109
B-N65 AC300V 3B
AC300V 3B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752118
B-N65 AC400V 1A2B
AC400V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752127
B-N65 AC400V 3B
AC400V 3B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752136
B-N65 AC48V 1A2B
AC48V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752145
B-N65 AC48V 3B
AC48V 3B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752161
B-N65 AC500V 1A2B
AC500V 1A2B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
56752170
B-N65 AC500V 3B
AC500V 3B
[主接点]80、[補助接点]10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
80日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください