曜日別特売

主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ

主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ - 三菱電機
仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10RoHS指令(10物質対応)対応特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4内容量1個
全16種類を絞り込む
電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56751750BD-N100 DC100V1DJNADTDC100V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751759BD-N100 DC110V1DJNAETDC110V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751768BD-N100 DC125V1DJNAFTDC125V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751777BD-N100 DC12V1DJNAATDC12V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751786BD-N100 DC200V1DJNAGTDC200V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751795BD-N100 DC220V1DJNAHTDC220V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751811BD-N100 DC24V1DJNABTDC24V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751820BD-N100 DC48V1DJNACTDC48V
オープン
44,980
49,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751829BD-N65 DC100V1DJMADTDC100V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751838BD-N65 DC110V1DJMAETDC110V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751847BD-N65 DC125V1DJMAFTDC125V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751856BD-N65 DC12V1DJMAATDC12V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751865BD-N65 DC200V1DJMAGTDC200V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751881BD-N65 DC220V1DJMAHTDC220V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751890BD-N65 DC24V1DJMABTDC24V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
56751899BD-N65 DC48V1DJMACTDC48V
オープン
32,980
36,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする