曜日別特売

交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ

交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]-端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】-内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
機能
開閉頻度(回/時)
開放熱電流(A)
遮断電流容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56818828S-N38CX AC120V1DEWADT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818837S-N38CX AC220V1DEWAFT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818846S-N38CX AC230V1DEWAGT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818855S-N38CX AC24V1DEWAAT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818871S-N38CX AC380V1DEWAHT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818880S-N38CX AC400V1DEWAJT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818889S-N38CX AC48V1DEWABT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818898S-N38CX AC500V1DEWAKT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし【AC-3級】1800[主接点]60、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819020S-N48CX AC120V1DEXADT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819029S-N48CX AC220V1DEXAFT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819038S-N48CX AC230V1DEXAGT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819047S-N48CX AC24V1DEXAAT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819056S-N48CX AC380V1DEXAHT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819065S-N48CX AC400V1DEXAJT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819081S-N48CX AC48V1DEXABT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819090S-N48CX AC500V1DEXAKT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】あり【AC-3級】1200[主接点]80、[補助接点]-[主接点]【AC-3級】AC220V:400、[主接点]【AC-3級】AC440V:320、[主接点]【AC-3級】AC550V:256、[主接点]【AC-3級】AC690V:136
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする