曜日別特売

交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ - 三菱電機
機械的耐久性500万回内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
取付方式
接点構成
定格絶縁電圧(V)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56818575S-N125 AC24V1DEAAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818591S-N125 AC300V1DEAAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818600S-N125 AC48V1DEAABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818609S-N125 AC500V1DEAAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818618S-N150 AC24V1DEBAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818627S-N150 AC300V1DEBAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818636S-N150 AC48V1DEBABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818645S-N150 AC500V1DEBAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818661S-N180 AC300V1DECAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818670S-N180 AC48V1DECABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818679S-N180 AC500V1DECAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818688S-N220 AC300V1DEDAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818697S-N220 AC48V1DEDABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818706S-N220 AC500V1DEDAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818715S-N300 AC300V1DEEAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818731S-N300 AC48V1DEEABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818740S-N300 AC500V1DEEAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818749S-N38 AC120V1DEKADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818758S-N38 AC220V1DEKAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818767S-N38 AC230V1DEKAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818776S-N38 AC24V1DEKAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818785S-N38 AC380V1DEKAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818801S-N38 AC400V1DEKAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818810S-N38 AC48V1DEKABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818819S-N38 AC500V1DEKAKTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818907S-N400 AC300V1DEFAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818916S-N400 AC48V1DEFABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818925S-N400 AC500V1DEFAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b690(1000)【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
オープン
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818941S-N48 AC120V1DELADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818950S-N48 AC220V1DELAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818959S-N48 AC230V1DELAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818968S-N48 AC24V1DELAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818977S-N48 AC380V1DELAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818986S-N48 AC400V1DELAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56818995S-N48 AC48V1DELABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56819011S-N48 AC500V1DELAKTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする