曜日別特売

交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ

交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56819756SR-K100 AC100V 6A4B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819765SR-K100 AC100V 7A3B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819781SR-K100 AC100V 9A1B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819790SR-K100 AC120V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819799SR-K100 AC120V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819808SR-K100 AC120V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819817SR-K100 AC120V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819826SR-K100 AC120V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819835SR-K100 AC120V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819851SR-K100 AC127V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819860SR-K100 AC127V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819869SR-K100 AC127V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819878SR-K100 AC127V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819887SR-K100 AC127V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819896SR-K100 AC127V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819905SR-K100 AC200V 6A4B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819921SR-K100 AC200V 7A3B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819930SR-K100 AC200V 9A1B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819939SR-K100 AC220V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819948SR-K100 AC220V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819957SR-K100 AC220V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819966SR-K100 AC220V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819975SR-K100 AC220V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819991SR-K100 AC220V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820000SR-K100 AC230V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820009SR-K100 AC230V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820018SR-K100 AC230V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820027SR-K100 AC230V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820036SR-K100 AC230V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820045SR-K100 AC230V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820061SR-K100 AC24V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820070SR-K100 AC24V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820079SR-K100 AC24V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820088SR-K100 AC24V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820097SR-K100 AC24V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820106SR-K100 AC24V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820115SR-K100 AC260V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820131SR-K100 AC260V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820140SR-K100 AC260V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820149SR-K100 AC260V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820158SR-K100 AC260V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820167SR-K100 AC260V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820176SR-K100 AC380V 10A
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820185SR-K100 AC380V 5A5B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820201SR-K100 AC380V 6A4B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820210SR-K100 AC380V 7A3B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820219SR-K100 AC380V 8A2B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820228SR-K100 AC380V 9A1B
オープン
8,598
9,458(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820237SR-K100 AC400V 10A
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820246SR-K100 AC400V 5A5B
オープン
8,298
9,128(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする