曜日別特売

交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ

交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56821750SR-T5 AC24V 3A2B1PHACAT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821759SR-T5 AC24V 4A1B1PHABAT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821768SR-T5 AC24V 5A1PHAAAT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821777SR-T5 AC300V 3A2B1PHACET[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821786SR-T5 AC300V 4A1B1PHABET[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821795SR-T5 AC300V 5A1PHAAET[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821811SR-T5 AC48V 3A2B1PHACBT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821820SR-T5 AC48V 4A1B1PHABBT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821829SR-T5 AC48V 5A1PHAABT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821838SR-T5 AC500V 3A2B1PHACGT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821847SR-T5 AC500V 4A1B1PHABGT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821856SR-T5 AC500V 5A1PHAAGT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821865SR-T9 AC24V 5A4B1PHBCAT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821881SR-T9 AC24V 7A2B1PHBBAT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821890SR-T9 AC24V 9A1PHBAAT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821899SR-T9 AC300V 5A4B1PHBCET[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821908SR-T9 AC300V 7A2B1PHBBET[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821917SR-T9 AC300V 9A1PHBAET[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821926SR-T9 AC400V 5A4B1PHBCFT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,198
4,618(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821935SR-T9 AC400V 7A2B1PHBBFT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,198
4,618(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821951SR-T9 AC400V 9A1PHBAFT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,198
4,618(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821960SR-T9 AC48V 5A4B1PHBCBT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821969SR-T9 AC48V 7A2B1PHBBBT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821978SR-T9 AC48V 9A1PHBABT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821987SR-T9 AC500V 5A4B1PHBCGT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821996SR-T9 AC500V 7A2B1PHBBGT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
56822005SR-T9 AC500V 9A1PHBAGT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
4,398
4,838(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする