| 56813045 | S-2XN125 AC24V | 1DFAAAT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813061 | S-2XN125 AC300V | 1DFAAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813070 | S-2XN125 AC400V | 1DFAAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813079 | S-2XN125 AC48V | 1DFAABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813088 | S-2XN125 AC500V | 1DFAAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813097 | S-2XN150 AC24V | 1DFBAAT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813106 | S-2XN150 AC300V | 1DFBAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813115 | S-2XN150 AC400V | 1DFBAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813131 | S-2XN150 AC48V | 1DFBABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813140 | S-2XN150 AC500V | 1DFBAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813149 | S-2XN180 AC300V | 1DFCAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813158 | S-2XN180 AC400V | 1DFCAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813167 | S-2XN180 AC48V | 1DFCABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813176 | S-2XN180 AC500V | 1DFCAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813185 | S-2XN220 AC300V | 1DFDAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813201 | S-2XN220 AC400V | 1DFDAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813210 | S-2XN220 AC48V | 1DFDABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813219 | S-2XN220 AC500V | 1DFDAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813228 | S-2XN300 AC300V | 1DFEAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813237 | S-2XN300 AC400V | 1DFEAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813246 | S-2XN300 AC48V | 1DFEABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813255 | S-2XN300 AC500V | 1DFEAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813271 | S-2XN38 AC100V | 1DFKACT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813280 | S-2XN38 AC120V | 1DFKADT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813289 | S-2XN38 AC200V | 1DFKAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813298 | S-2XN38 AC220V | 1DFKAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813307 | S-2XN38 AC230V | 1DFKAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813316 | S-2XN38 AC24V | 1DFKAAT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813325 | S-2XN38 AC380V | 1DFKAHT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813341 | S-2XN38 AC400V | 1DFKAJT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813350 | S-2XN38 AC48V | 1DFKABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813359 | S-2XN38 AC500V | 1DFKAKT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813368 | S-2XN38CX AC100V | 1DFWACT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813377 | S-2XN38CX AC120V | 1DFWADT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813386 | S-2XN38CX AC200V | 1DFWAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813395 | S-2XN38CX AC220V | 1DFWAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813411 | S-2XN38CX AC230V | 1DFWAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813420 | S-2XN38CX AC24V | 1DFWAAT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813429 | S-2XN38CX AC380V | 1DFWAHT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813438 | S-2XN38CX AC400V | 1DFWAJT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813447 | S-2XN38CX AC48V | 1DFWABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813456 | S-2XN38CX AC500V | 1DFWAKT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813465 | S-2XN400 AC300V | 1DFFAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813481 | S-2XN400 AC400V | 1DFFAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813490 | S-2XN400 AC48V | 1DFFABT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813499 | S-2XN400 AC500V | 1DFFAGT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 | 690(1000) | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56813508 | S-2XN48 AC100V | 1DFLACT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813517 | S-2XN48 AC120V | 1DFLADT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813526 | S-2XN48 AC200V | 1DFLAET | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|
| 56813535 | S-2XN48 AC220V | 1DFLAFT | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 | 690 | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 | | |
|