曜日別特売

可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ - 三菱電機
定格絶縁電圧(V)690内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
取付方式
接点構成
機能
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56813709S-2XT10 AC24V1PFLAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】1b×2+2b、【補助接点(標準)】1a×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813718S-2XT10 AC300V1PFAAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】1b×2+2b、【補助接点(標準)】1a×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813727S-2XT10 AC400V1PFAAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】1b×2+2b、【補助接点(標準)】1a×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,798
9,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813736S-2XT10 AC48V1PFLABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】1b×2+2b、【補助接点(標準)】1a×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813745S-2XT10 AC500V1PFAAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】1b×2+2b、【補助接点(標準)】1a×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813761S-2XT100 AC100V1PF5AATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813770S-2XT100 AC24V1PFHAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813779S-2XT100 AC300V1PFHAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813788S-2XT100 AC400V1PFHAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813797S-2XT100 AC48V1PFHABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813806S-2XT100 AC500V1PFHAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813815S-2XT12 AC24V1PNMAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813831S-2XT12 AC300V1PNBAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813840S-2XT12 AC400V1PNBAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,698
10,668(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813849S-2XT12 AC48V1PNMABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813858S-2XT12 AC500V1PNBAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813867S-2XT20 AC24V1PTNAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813876S-2XT20 AC300V1PTAAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813885S-2XT20 AC400V1PTAAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813901S-2XT20 AC48V1PTNABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813910S-2XT20 AC500V1PTAAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813919S-2XT21 AC24V1PFPAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813928S-2XT21 AC300V1PFBAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813937S-2XT21 AC400V1PFBAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813946S-2XT21 AC48V1PFPABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813955S-2XT21 AC500V1PFBAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813971S-2XT25 AC24V1PFQAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813980S-2XT25 AC300V1PFCAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813989S-2XT25 AC400V1PFCAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56813998S-2XT25 AC48V1PFQABTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814007S-2XT25 AC500V1PFCAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814016S-2XT32 AC100V1PFRACTねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
56814025S-2XT32 AC200V1PFRADTねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814041S-2XT32 AC24V1PFRAATねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814050S-2XT32 AC300V1PFRAETねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814059S-2XT32 AC400V1PFRAFTねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814068S-2XT32 AC48V1PFRABTねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814077S-2XT32 AC500V1PFRAGTねじ、DINレール[有効]【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2、接点構成(有効)【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814086S-2XT35 AC24V1PFDAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814095S-2XT35 AC300V1PFDAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814111S-2XT35 AC400V1PFDAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814120S-2XT35 AC48V1PFDABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814129S-2XT35 AC500V1PFDAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814138S-2XT50 AC100V1PF2AATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814147S-2XT50 AC24V1PFEAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814156S-2XT50 AC300V1PFEAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814165S-2XT50 AC400V1PFEAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814181S-2XT50 AC48V1PFEABTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814190S-2XT50 AC500V1PFEAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
28,980
31,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814199S-2XT65 AC100V1PF3AATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする