曜日別特売

可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ

可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
機能
電気的耐久性
開放熱電流(A)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56753570MSO-2XN125 105A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753579MSO-2XN125 105A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753588MSO-2XN125 105A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753597MSO-2XN125 105A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753606MSO-2XN125 11KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753615MSO-2XN125 11KW 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753631MSO-2XN125 15KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753640MSO-2XN125 15KW 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753649MSO-2XN125 18.5KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753658MSO-2XN125 18.5KW 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753667MSO-2XN125 22KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753676MSO-2XN125 22KW 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753685MSO-2XN125 22KW 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753701MSO-2XN125 22KW 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753710MSO-2XN125 30KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753719MSO-2XN125 30KW 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753728MSO-2XN125 30KW 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753737MSO-2XN125 37KW 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753746MSO-2XN125 37KW 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753755MSO-2XN125 42A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753771MSO-2XN125 42A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753780MSO-2XN125 42A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753789MSO-2XN125 42A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753798MSO-2XN125 45KW 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753807MSO-2XN125 45KW 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753816MSO-2XN125 54A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753825MSO-2XN125 54A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753841MSO-2XN125 54A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753850MSO-2XN125 54A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753859MSO-2XN125 55KW 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753868MSO-2XN125 55KW 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753877MSO-2XN125 67A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753886MSO-2XN125 67A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753895MSO-2XN125 67A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753911MSO-2XN125 67A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753920MSO-2XN125 82A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753929MSO-2XN125 82A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753938MSO-2XN125 82A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753947MSO-2XN125 82A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753956MSO-2XN150 105A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753965MSO-2XN150 105A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753981MSO-2XN150 105A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753990MSO-2XN150 105A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56753999MSO-2XN150 11KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56754008MSO-2XN150 11KW 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56754017MSO-2XN150 125A 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56754026MSO-2XN150 125A 200V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56754035MSO-2XN150 125A 400V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56754051MSO-2XN150 125A 400V AC200V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56754060MSO-2XN150 15KW 200V AC100V690【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24
オープン
159,800
175,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする