曜日別特売

可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ - 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ - 三菱電機
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
1399件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
接点構成
機能
機械的耐久性
電気的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56756099MSO-2XT10 0.05KW 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756108MSO-2XT10 0.05KW 200V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756117MSO-2XT10 0.05KW 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756126MSO-2XT10 0.05KW 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756135MSO-2XT10 0.05KW 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756151MSO-2XT10 0.05KW 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756160MSO-2XT10 0.05KW 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756169MSO-2XT10 0.05KW 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756178MSO-2XT10 0.12A 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756187MSO-2XT10 0.12A 200V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756196MSO-2XT10 0.12A 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756205MSO-2XT10 0.12A 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756221MSO-2XT10 0.12A 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756230MSO-2XT10 0.12A 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756239MSO-2XT10 0.12A 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756248MSO-2XT10 0.12A 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756257MSO-2XT10 0.17A 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756266MSO-2XT10 0.17A 200V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756275MSO-2XT10 0.17A 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756291MSO-2XT10 0.17A 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756300MSO-2XT10 0.17A 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756309MSO-2XT10 0.17A 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756318MSO-2XT10 0.17A 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756327MSO-2XT10 0.17A 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756336MSO-2XT10 0.1KW 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756345MSO-2XT10 0.1KW 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756361MSO-2XT10 0.1KW 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756370MSO-2XT10 0.1KW 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756379MSO-2XT10 0.1KW 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756388MSO-2XT10 0.1KW 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756397MSO-2XT10 0.24A 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756406MSO-2XT10 0.24A 200V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756415MSO-2XT10 0.24A 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756431MSO-2XT10 0.24A 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756440MSO-2XT10 0.24A 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756449MSO-2XT10 0.24A 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756458MSO-2XT10 0.24A 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756467MSO-2XT10 0.24A 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756476MSO-2XT10 0.2KW 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756485MSO-2XT10 0.2KW 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756501MSO-2XT10 0.2KW 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756510MSO-2XT10 0.2KW 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756519MSO-2XT10 0.2KW 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756528MSO-2XT10 0.2KW 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756537MSO-2XT10 0.35A 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756546MSO-2XT10 0.35A 200V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756555MSO-2XT10 0.35A 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756571MSO-2XT10 0.35A 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756580MSO-2XT10 0.35A 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56756589MSO-2XT10 0.35A 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする