| 56816771 | SL-2XT100 AC100V | 1PGMAAT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816780 | SL-2XT100 AC200V | 1PGMABT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816789 | SL-2XT100 AC300V | 1PGMACT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816798 | SL-2XT100 AC400V | 1PGMADT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816807 | SL-2XT100 AC500V | 1PGMAET | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816816 | SL-2XT21 AC100V | 1PGGACT | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816825 | SL-2XT21 AC200V | 1PGGADT | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816841 | SL-2XT21 AC24V | 1PGGAAT | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816850 | SL-2XT21 AC300V | 1PGGAET | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816859 | SL-2XT21 AC400V | 1PGGAFT | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816868 | SL-2XT21 AC48V | 1PGGABT | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816877 | SL-2XT21 AC500V | 1PGGAGT | ねじ、DINレール | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816886 | SL-2XT35 AC100V | 1PGHAAT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816895 | SL-2XT35 AC200V | 1PGHABT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816911 | SL-2XT35 AC300V | 1PGHACT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816920 | SL-2XT35 AC400V | 1PGHADT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816929 | SL-2XT35 AC500V | 1PGHAET | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 50万回 | 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 | | |
|
| 56816938 | SL-2XT50 AC100V | 1PGJAAT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816947 | SL-2XT50 AC200V | 1PGJABT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816956 | SL-2XT50 AC300V | 1PGJACT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816965 | SL-2XT50 AC400V | 1PGJADT | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816981 | SL-2XT50 AC500V | 1PGJAET | ねじ | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816990 | SL-2XT65 AC100V | 1PGKAAT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56816999 | SL-2XT65 AC200V | 1PGKABT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817008 | SL-2XT65 AC300V | 1PGKACT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817017 | SL-2XT65 AC400V | 1PGKADT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817026 | SL-2XT65 AC500V | 1PGKAET | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817035 | SL-2XT80 AC100V | 1PGLAAT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817051 | SL-2XT80 AC200V | 1PGLABT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817060 | SL-2XT80 AC300V | 1PGLACT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817069 | SL-2XT80 AC400V | 1PGLADT | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|
| 56817078 | SL-2XT80 AC500V | 1PGLAET | ねじ | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし | 25万回 | 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 | | |
|