曜日別特売

機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ

機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
開放熱電流(A)
特性
端子ねじサイズ
遮断電流容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56818225SL-N125 AC300V690[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818241SL-N125 AC400V690[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560
オープン
139,800
153,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818250SL-N125 AC500V690[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818259SL-N150 AC300V690[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:1200、AC440V:1200、AC550V:1120、AC690V:800
オープン
189,800
208,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818268SL-N150 AC400V690[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:1200、AC440V:1200、AC550V:1120、AC690V:800
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818277SL-N150 AC500V690[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:1200、AC440V:1200、AC550V:1120、AC690V:800
オープン
189,800
208,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818286SL-N220 AC300V690(1000)[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(交流),引外し:450(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M10、【主回路(負荷側)】M10、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:2000、AC440V:2000、AC550V:1600、AC690V:1200
オープン
229,800
252,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818295SL-N220 AC400V690(1000)[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(交流),引外し:450(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M10、【主回路(負荷側)】M10、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:2000、AC440V:2000、AC550V:1600、AC690V:1200
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818311SL-N220 AC500V690(1000)[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(交流),引外し:450(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M10、【主回路(負荷側)】M10、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:2000、AC440V:2000、AC550V:1600、AC690V:1200
オープン
229,800
252,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818320SL-N300 AC300V690(1000)[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:400(交流),引外し:800(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:2400、AC440V:2400、AC550V:2000、AC690V:1760
オープン
529,800
582,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818329SL-N300 AC400V690(1000)[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:400(交流),引外し:800(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:2400、AC440V:2400、AC550V:2000、AC690V:1760
オープン
499,800
549,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818338SL-N300 AC500V690(1000)[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:400(交流),引外し:800(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:2400、AC440V:2400、AC550V:2000、AC690V:1760
オープン
529,800
582,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818347SL-N400 AC300V690(1000)[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:400(交流),引外し:800(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:3200、AC440V:3200、AC550V:2800、AC690V:2400
オープン
599,800
659,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818356SL-N400 AC400V690(1000)[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:400(交流),引外し:800(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:3200、AC440V:3200、AC550V:2800、AC690V:2400
オープン
579,800
637,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818365SL-N400 AC500V690(1000)[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:400(交流),引外し:800(交流)、【入力常時 [VA]】-【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4[主接点]【AC-3級】AC220V:3200、AC440V:3200、AC550V:2800、AC690V:2400
オープン
599,800
659,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする