機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ

機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ - 三菱電機
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開放熱電流(A)
機械的耐久性
電気的耐久性
取付方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56818381SL-T100 AC300V[主接点]150、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818390SL-T100 AC400V[主接点]150、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
47,980
52,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818399SL-T100 AC500V[主接点]150、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818408SL-T21 AC24V[主接点]32、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
14,980
16,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818417SL-T21 AC300V[主接点]32、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
14,980
16,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818426SL-T21 AC400V[主接点]32、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818435SL-T21 AC48V[主接点]32、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
14,980
16,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818451SL-T21 AC500V[主接点]32、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
14,980
16,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818460SL-T35 AC300V[主接点]60、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
17,980
19,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818469SL-T35 AC400V[主接点]60、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
16,980
18,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818478SL-T35 AC500V[主接点]60、[補助接点]1050万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
17,980
19,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818487SL-T50 AC300V[主接点]80、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818496SL-T50 AC400V[主接点]80、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
22,980
25,278(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818505SL-T50 AC500V[主接点]80、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818521SL-T65 AC300V[主接点]100、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
35,980
39,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818530SL-T65 AC400V[主接点]100、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
33,980
37,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818539SL-T65 AC500V[主接点]100、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
35,980
39,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818548SL-T80 AC300V[主接点]120、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
46,980
51,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818557SL-T80 AC400V[主接点]120、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
43,980
48,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818566SL-T80 AC500V[主接点]120、[補助接点]1025万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
46,980
51,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする