曜日別特売

機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ

機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56817087SLD-2XN125 DC100V1DHFACT
オープン
359,800
395,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817096SLD-2XN125 DC125V1DHFADT
オープン
379,800
417,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817105SLD-2XN125 DC200V1DHFAET
オープン
379,800
417,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817121SLD-2XN125 DC24V1DHFAAT
オープン
379,800
417,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817130SLD-2XN125 DC48V1DHFABT
オープン
379,800
417,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817139SLD-2XN150 DC100V1DHGACT
オープン
439,800
483,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817148SLD-2XN150 DC125V1DHGADT
オープン
459,800
505,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817157SLD-2XN150 DC200V1DHGAET
オープン
459,800
505,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817166SLD-2XN150 DC24V1DHGAAT
オープン
459,800
505,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817175SLD-2XN150 DC48V1DHGABT
オープン
459,800
505,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817191SLD-2XN220 DC100V1DHHACT
オープン
689,800
758,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817200SLD-2XN220 DC125V1DHHADT
オープン
719,800
791,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817209SLD-2XN220 DC200V1DHHAET
オープン
719,800
791,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817218SLD-2XN220 DC24V1DHHAAT
オープン
719,800
791,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817227SLD-2XN220 DC48V1DHHABT
オープン
719,800
791,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817236SLD-2XN300 DC100V1DHJACT
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817245SLD-2XN300 DC125V1DHJADT
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817261SLD-2XN300 DC200V1DHJAET
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817270SLD-2XN300 DC24V1DHJAAT
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817279SLD-2XN300 DC48V1DHJABT
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817288SLD-2XN400 DC100V1DHKACT
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817297SLD-2XN400 DC125V1DHKADT
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817306SLD-2XN400 DC200V1DHKAET
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817315SLD-2XN400 DC24V1DHKAAT
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817331SLD-2XN400 DC48V1DHKABT
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする