機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ

機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ - 三菱電機
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
取付方式
機能
機械的耐久性
電気的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56817340SLD-2XT100 DC100V1P3MADTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817349SLD-2XT100 DC125V1P3MAETねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817358SLD-2XT100 DC12V1P3MAATねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817367SLD-2XT100 DC200V1P3MAFTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817376SLD-2XT100 DC24V1P3MABTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817385SLD-2XT100 DC48V1P3MACTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817401SLD-2XT21 DC100V1P3GADTねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
47,980
52,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817410SLD-2XT21 DC125V1P3GAETねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817419SLD-2XT21 DC12V1P3GAATねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817428SLD-2XT21 DC200V1P3GAFTねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817437SLD-2XT21 DC24V1P3GABTねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817446SLD-2XT21 DC48V1P3GACTねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817455SLD-2XT35 DC100V1P3HADTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
55,980
61,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817471SLD-2XT35 DC125V1P3HAETねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
57,980
63,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817480SLD-2XT35 DC12V1P3HAATねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
57,980
63,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817489SLD-2XT35 DC200V1P3HAFTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
57,980
63,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817498SLD-2XT35 DC24V1P3HABTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
57,980
63,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817507SLD-2XT35 DC48V1P3HACTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
オープン
57,980
63,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817516SLD-2XT50 DC100V1P3JADTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
69,980
76,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817525SLD-2XT50 DC125V1P3JAETねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817541SLD-2XT50 DC12V1P3JAATねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817550SLD-2XT50 DC200V1P3JAFTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817559SLD-2XT50 DC24V1P3JABTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817568SLD-2XT50 DC48V1P3JACTねじ【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817577SLD-2XT65 DC100V1P3KADTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817586SLD-2XT65 DC125V1P3KAETねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
109,800
120,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817595SLD-2XT65 DC12V1P3KAATねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
109,800
120,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817611SLD-2XT65 DC200V1P3KAFTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
109,800
120,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817620SLD-2XT65 DC24V1P3KABTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
109,800
120,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817629SLD-2XT65 DC48V1P3KACTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
109,800
120,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817638SLD-2XT80 DC100V1P3LADTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
139,800
153,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817647SLD-2XT80 DC125V1P3LAETねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817656SLD-2XT80 DC12V1P3LAATねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817665SLD-2XT80 DC200V1P3LAFTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817681SLD-2XT80 DC24V1P3LABTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817690SLD-2XT80 DC48V1P3LACTねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする