機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ

機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ - 三菱電機
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機械的耐久性
電気的耐久性
取付方式
備考
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56817900SLD-T100 DC125V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ1P3FAET【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817909SLD-T100 DC12V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ1P3FAAT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817918SLD-T100 DC200V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ1P3FAFT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817927SLD-T100 DC24V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ1P3FABT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817936SLD-T100 DC48V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ1P3FACT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC12V,24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし
オープン
73,980
81,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817945SLD-T21 DC125V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3AAET【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817961SLD-T21 DC12V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3AAAT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817970SLD-T21 DC200V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3AAFT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817979SLD-T21 DC24V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3AABT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817988SLD-T21 DC48V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3AACT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
23,980
26,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56817997SLD-T35 DC100V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3BADT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
26,980
29,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818006SLD-T35 DC125V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3BAET【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818015SLD-T35 DC12V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3BAAT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818031SLD-T35 DC200V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3BAFT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818040SLD-T35 DC24V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3BABT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818049SLD-T35 DC48V50万回【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回ねじ、DINレール1P3BACT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818058SLD-T50 DC125V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3CAET【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
34,980
38,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818067SLD-T50 DC12V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3CAAT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
34,980
38,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818076SLD-T50 DC200V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3CAFT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
34,980
38,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818085SLD-T50 DC24V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3CABT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
34,980
38,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818101SLD-T50 DC48V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3CACT【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
34,980
38,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818110SLD-T65 DC100V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3DADT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
49,980
54,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818119SLD-T65 DC125V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3DAET【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
51,980
57,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818128SLD-T65 DC12V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3DAAT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
51,980
57,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818137SLD-T65 DC200V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3DAFT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
51,980
57,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818146SLD-T65 DC24V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3DABT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
51,980
57,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818155SLD-T65 DC48V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3DACT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
51,980
57,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818171SLD-T80 DC100V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3EADT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
65,980
72,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818180SLD-T80 DC125V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3EAET【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818189SLD-T80 DC12V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3EAAT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818198SLD-T80 DC200V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3EAFT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818207SLD-T80 DC24V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3EABT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
55日以内出荷
返品不可
56818216SLD-T80 DC48V25万回【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回ねじ、DINレール1P3EACT【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC100V,125V,200Vのみ)、引外しコイル:なし、【配線合理化端子】なし
オープン
68,980
75,878(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする