曜日別特売

機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ

機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56820989SRL-K100 AC100V 6A3B1N3AECT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820998SRL-K100 AC100V 7A2B1N3ABCT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821007SRL-K100 AC100V 8A1B1N3ADCT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821016SRL-K100 AC100V 9A1N3AACT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821025SRL-K100 AC120V 4A5B1N3ACDT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821041SRL-K100 AC120V 5A4B1N3AFDT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821050SRL-K100 AC120V 6A3B1N3AEDT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821059SRL-K100 AC120V 7A2B1N3ABDT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821068SRL-K100 AC120V 8A1B1N3ADDT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821077SRL-K100 AC120V 9A1N3AADT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821086SRL-K100 AC200V 5A4B1N3AFET
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821095SRL-K100 AC200V 6A3B1N3AEET
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821111SRL-K100 AC200V 7A2B1N3ABET
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821120SRL-K100 AC200V 8A1B1N3ADET
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821129SRL-K100 AC200V 9A1N3AAET
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821138SRL-K100 AC220V 4A5B1N3ACFT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821147SRL-K100 AC220V 5A4B1N3AFFT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821156SRL-K100 AC220V 6A3B1N3AEFT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821165SRL-K100 AC220V 7A2B1N3ABFT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821181SRL-K100 AC220V 8A1B1N3ADFT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821190SRL-K100 AC220V 9A1N3AAFT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821199SRL-K100 AC24V 4A5B1N3ACAT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821208SRL-K100 AC24V 5A4B1N3AFAT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821217SRL-K100 AC24V 6A3B1N3AEAT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821226SRL-K100 AC24V 7A2B1N3ABAT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821235SRL-K100 AC24V 8A1B1N3ADAT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821251SRL-K100 AC24V 9A1N3AAAT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821260SRL-K100 AC260V 4A5B1N3ACGT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821269SRL-K100 AC260V 5A4B1N3AFGT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821278SRL-K100 AC260V 6A3B1N3AEGT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821287SRL-K100 AC260V 7A2B1N3ABGT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821296SRL-K100 AC260V 8A1B1N3ADGT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821305SRL-K100 AC260V 9A1N3AAGT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821321SRL-K100 AC400V 4A5B1N3ACHT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821330SRL-K100 AC400V 5A4B1N3AFHT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821339SRL-K100 AC400V 6A3B1N3AEHT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821348SRL-K100 AC400V 7A2B1N3ABHT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821357SRL-K100 AC400V 8A1B1N3ADHT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821366SRL-K100 AC400V 9A1N3AAHT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821375SRL-K100 AC440V 4A5B1N3ACJT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821391SRL-K100 AC440V 5A4B1N3AFJT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821400SRL-K100 AC440V 6A3B1N3AEJT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821409SRL-K100 AC440V 7A2B1N3ABJT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821418SRL-K100 AC440V 8A1B1N3ADJT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821427SRL-K100 AC440V 9A1N3AAJT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821436SRL-K100 AC48V 4A5B1N3ACBT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821445SRL-K100 AC48V 5A4B1N3AFBT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821461SRL-K100 AC48V 6A3B1N3AEBT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821470SRL-K100 AC48V 7A2B1N3ABBT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821479SRL-K100 AC48V 8A1B1N3ADBT
オープン
13,980
15,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする