機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ

機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56821558SRL-T5 AC100V 4A1B1PJBACT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821567SRL-T5 AC100V 5A1PJAACT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821576SRL-T5 AC200V 4A1B1PJBADT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821585SRL-T5 AC200V 5A1PJAADT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821601SRL-T5 AC24V 3A2B1PJCAAT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821610SRL-T5 AC24V 4A1B1PJBAAT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821619SRL-T5 AC24V 5A1PJAAAT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821628SRL-T5 AC300V 3A2B1PJCAET
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821637SRL-T5 AC300V 4A1B1PJBAET
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821646SRL-T5 AC300V 5A1PJAAET
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821655SRL-T5 AC400V 3A2B1PJCAFT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821671SRL-T5 AC400V 4A1B1PJBAFT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821680SRL-T5 AC400V 5A1PJAAFT
オープン
6,998
7,698(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821689SRL-T5 AC48V 3A2B1PJCABT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821698SRL-T5 AC48V 4A1B1PJBABT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821707SRL-T5 AC48V 5A1PJAABT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821716SRL-T5 AC500V 3A2B1PJCAGT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821725SRL-T5 AC500V 4A1B1PJBAGT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
56821741SRL-T5 AC500V 5A1PJAAGT
オープン
7,498
8,248(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする