曜日別特売

機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ

機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56820815SRLD-T5 DC100V 4A1B1PZEADT
オープン
8,998
9,898(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820831SRLD-T5 DC100V 5A1PZDADT
オープン
8,998
9,898(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820840SRLD-T5 DC125V 3A2B1PZFAET
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
56820849SRLD-T5 DC125V 4A1B1PZEAET
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820858SRLD-T5 DC125V 5A1PZDAET
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820867SRLD-T5 DC12V 3A2B1PZFAAT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820876SRLD-T5 DC12V 4A1B1PZEAAT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820885SRLD-T5 DC12V 5A1PZDAAT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820901SRLD-T5 DC200V 3A2B1PZFAFT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820910SRLD-T5 DC200V 4A1B1PZEAFT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820919SRLD-T5 DC200V 5A1PZDAFT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820928SRLD-T5 DC24V 3A2B1PZFABT
オープン
8,998
9,898(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820937SRLD-T5 DC24V 4A1B1PZEABT
オープン
8,998
9,898(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820946SRLD-T5 DC24V 5A1PZDABT
オープン
8,998
9,898(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820955SRLD-T5 DC48V 3A2B1PZFACT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820971SRLD-T5 DC48V 4A1B1PZEACT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
56820980SRLD-T5 DC48V 5A1PZDACT
オープン
9,498
10,448(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする