直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ - 三菱電機
定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
取付方式
接点構成
補助接点
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56814716SD-2XT100 DC100V1P2TADTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814725SD-2XT100 DC110V1P2TAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814741SD-2XT100 DC125V1P2TAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814750SD-2XT100 DC12V1P2TAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814759SD-2XT100 DC200V1P2TAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814768SD-2XT100 DC220V1P2TAHTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814777SD-2XT100 DC24V1P2NAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814786SD-2XT100 DC48V1P2TACTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814795SD-2XT12 DC100V1P9BADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814811SD-2XT12 DC110V1P9BAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814820SD-2XT12 DC125V1P9BAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814829SD-2XT12 DC12V1P9BAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814838SD-2XT12 DC200V1P9BAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814847SD-2XT12 DC220V1P9BAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814856SD-2XT12 DC24V1P9AAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814865SD-2XT12 DC48V1P9BACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814881SD-2XT20 DC100V1P2KADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814890SD-2XT20 DC110V1P2KAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814899SD-2XT20 DC125V1P2KAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814908SD-2XT20 DC12V1P2KAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814917SD-2XT20 DC200V1P2KAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814926SD-2XT20 DC220V1P2KAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814935SD-2XT20 DC24V1P2BAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814951SD-2XT20 DC48V1P2KACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2、【補助接点(標準)】1a1b×2(特殊)2a、(標準)1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814960SD-2XT21 DC100V1P2NADTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814969SD-2XT21 DC110V1P2NAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814978SD-2XT21 DC125V1P2NAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814987SD-2XT21 DC12V1P2NAJTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56814996SD-2XT21 DC200V1P2NAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815005SD-2XT21 DC220V1P2NAHTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815021SD-2XT21 DC24V1P2CAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815030SD-2XT21 DC48V1P2NACTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815039SD-2XT32 DC100V1P2MADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815048SD-2XT32 DC110V1P2MAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
24,980
27,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815057SD-2XT32 DC125V1P2MAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815066SD-2XT32 DC12V1P2MAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815075SD-2XT32 DC200V1P2MAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815091SD-2XT32 DC220V1P2MAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815100SD-2XT32 DC24V1P2DAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
24,980
27,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815109SD-2XT32 DC48V1P2MACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815118SD-2XT35 DC100V1P2PADTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815127SD-2XT35 DC110V1P2PAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815136SD-2XT35 DC125V1P2PAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815145SD-2XT35 DC12V1P2PAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815161SD-2XT35 DC200V1P2PAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815170SD-2XT35 DC220V1P2PAHTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815179SD-2XT35 DC24V1P2JAATねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815188SD-2XT35 DC48V1P2PACTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815197SD-2XT50 DC100V1P2QADTねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
33,980
37,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815206SD-2XT50 DC110V1P2QAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2(特殊)-、(標準)2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする