直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ

直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格絶縁電圧(V)
電気的耐久性
開放熱電流(A)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56815441SD-N125 DC100V1DJAADT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815450SD-N125 DC125V1DJAAFT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815459SD-N125 DC12V1DJAAAT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815468SD-N125 DC200V1DJAAGT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815477SD-N125 DC220V1DJAAHT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815486SD-N125 DC48V1DJAACT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815495SD-N150 DC100V1DJ4AET690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815511SD-N150 DC125V1DJBAFT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815520SD-N150 DC12V1DJBAAT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815529SD-N150 DC200V1DJ4ALT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815538SD-N150 DC220V1DJ4ANT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815547SD-N150 DC48V1DJ4ACT690【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]200、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815556SD-N220 DC100V1DJ6AET690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】125、【消費電力 [W]】41、【操作電圧種類】直流
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815565SD-N220 DC125V1DJCAFT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】125、【消費電力 [W]】41、【操作電圧種類】直流
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815581SD-N220 DC12V1DJCAAT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】125、【消費電力 [W]】41、【操作電圧種類】直流
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815590SD-N220 DC200V1DJ6ALT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】125、【消費電力 [W]】41、【操作電圧種類】直流
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815599SD-N220 DC220V1DJ6ANT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】125、【消費電力 [W]】41、【操作電圧種類】直流
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815608SD-N220 DC48V1DJCACT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]260、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】125、【消費電力 [W]】41、【操作電圧種類】直流
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815617SD-N300 DC125V1DJDAFT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815626SD-N300 DC12V1DJDAAT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815635SD-N300 DC200V1DJDAGT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815651SD-N300 DC220V1DJDAHT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815660SD-N300 DC48V1DJDACT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]350、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815669SD-N400 DC125V1DJEAFT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815678SD-N400 DC12V1DJEAAT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815687SD-N400 DC200V1DJEAGT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815696SD-N400 DC220V1DJEAHT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815705SD-N400 DC48V1DJEACT690(1000)【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】50万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回[主接点]450、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする