直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ - 三菱電機
定格絶縁電圧(V)690内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
取付方式
接点構成
機能
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56815836SD-T100 DC100V1P2JADTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815845SD-T100 DC110V1P2JAETねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815861SD-T100 DC125V1P2JAFTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815870SD-T100 DC12V1P2JAJTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815879SD-T100 DC200V1P2JAGTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815888SD-T100 DC220V1P2JAHTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815897SD-T100 DC48V1P2JACTねじ[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし500万回
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815906SD-T12 DC100V 2A1P9ABDTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815915SD-T12 DC110V 2A1P9ABETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
4,998
5,498(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815931SD-T12 DC125V1P9AAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815940SD-T12 DC125V 2A1P9ABFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815949SD-T12 DC12V1P9AAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815958SD-T12 DC12V 2A1P9ABATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815967SD-T12 DC200V1P9AAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815976SD-T12 DC200V 2A1P9ABGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56815985SD-T12 DC220V1P9AAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816001SD-T12 DC220V 2A1P9ABHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816010SD-T12 DC48V1P9AACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816019SD-T12 DC48V 2A1P9ABCTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816028SD-T20 DC100V 2A1P2BBDTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816037SD-T20 DC110V 2A1P2BBETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,298
9,128(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816046SD-T20 DC125V1P2BAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816055SD-T20 DC125V 2A1P2BBFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816071SD-T20 DC12V1P2BAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816080SD-T20 DC12V 2A1P2BBATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816089SD-T20 DC200V1P2BAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816098SD-T20 DC200V 2A1P2BBGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816107SD-T20 DC220V1P2BAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816116SD-T20 DC220V 2A1P2BBHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816125SD-T20 DC48V1P2BACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816141SD-T21 DC125V1P2CAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816150SD-T21 DC12V1P2CAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816159SD-T21 DC200V1P2CAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816168SD-T21 DC220V1P2CAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816177SD-T21 DC48V1P2CACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816186SD-T32 DC125V1P2DAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56816195SD-T32 DC12V1P2DAJTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56816211SD-T32 DC200V1P2DAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56816220SD-T32 DC220V1P2DAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56816229SD-T32 DC48V1P2DACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56816238SD-T35 DC100V1P2EADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816247SD-T35 DC110V1P2EAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816256SD-T35 DC125V1P2EAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816265SD-T35 DC12V1P2EAATねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816281SD-T35 DC200V1P2EAGTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816290SD-T35 DC220V1P2EAHTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816299SD-T35 DC48V1P2EACTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816308SD-T50 DC100V1P2FADTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816317SD-T50 DC110V1P2FAETねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
56816326SD-T50 DC125V1P2FAFTねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回
オープン
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする