曜日別特売

直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ

直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56819099SRD-K100 DC100V 6A4B1N2AFDT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819108SRD-K100 DC100V 7A3B1N2AEDT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819117SRD-K100 DC100V 9A1B1N2ADDT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819126SRD-K100 DC110V 6A4B1N2AFET
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819135SRD-K100 DC110V 7A3B1N2AEET
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819151SRD-K100 DC110V 9A1B1N2ADET
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819160SRD-K100 DC125V 10A1N2AAFT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819169SRD-K100 DC125V 5A5B1N2ACFT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819178SRD-K100 DC125V 6A4B1N2AFFT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819187SRD-K100 DC125V 7A3B1N2AEFT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819196SRD-K100 DC125V 8A2B1N2ABFT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819205SRD-K100 DC125V 9A1B1N2ADFT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819221SRD-K100 DC12V 10A1N2AAAT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819230SRD-K100 DC12V 5A5B1N2ACAT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819239SRD-K100 DC12V 6A4B1N2AFAT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819248SRD-K100 DC12V 7A3B1N2AEAT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819257SRD-K100 DC12V 8A2B1N2ABAT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819266SRD-K100 DC12V 9A1B1N2ADAT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819275SRD-K100 DC200V 10A1N2AAGT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819291SRD-K100 DC200V 5A5B1N2ACGT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819300SRD-K100 DC200V 6A4B1N2AFGT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819309SRD-K100 DC200V 7A3B1N2AEGT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819318SRD-K100 DC200V 8A2B1N2ABGT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819327SRD-K100 DC200V 9A1B1N2ADGT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819336SRD-K100 DC220V 10A1N2AAHT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819345SRD-K100 DC220V 5A5B1N2ACHT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819361SRD-K100 DC220V 6A4B1N2AFHT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819370SRD-K100 DC220V 7A3B1N2AEHT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819379SRD-K100 DC220V 8A2B1N2ABHT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819388SRD-K100 DC220V 9A1B1N2ADHT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819397SRD-K100 DC24V 10A1N2AABT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819406SRD-K100 DC24V 5A5B1N2ACBT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819415SRD-K100 DC24V 6A4B1N2AFBT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819431SRD-K100 DC24V 7A3B1N2AEBT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819440SRD-K100 DC24V 8A2B1N2ABBT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819449SRD-K100 DC24V 9A1B1N2ADBT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819458SRD-K100 DC48V 10A1N2AACT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819467SRD-K100 DC48V 5A5B1N2ACCT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819476SRD-K100 DC48V 6A4B1N2AFCT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819485SRD-K100 DC48V 7A3B1N2AECT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819501SRD-K100 DC48V 8A2B1N2ABCT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819510SRD-K100 DC48V 9A1B1N2ADCT
オープン
11,980
13,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする