曜日別特売

直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ

直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56819519SRD-T5 DC125V 3A2B1PPACFT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819528SRD-T5 DC125V 4A1B1PPABFT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819537SRD-T5 DC12V 3A2B1PPACAT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819546SRD-T5 DC200V 3A2B1PPACGT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819555SRD-T5 DC200V 4A1B1PPABGT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819571SRD-T5 DC220V 3A2B1PPACHT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819580SRD-T5 DC220V 4A1B1PPABHT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819589SRD-T5 DC48V 3A2B1PPACCT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819598SRD-T5 DC48V 4A1B1PPABCT[有効]5a,4a1b,3a2b
オープン
5,498
6,048(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819607SRD-T9 DC125V 5A4B1PPBFFT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819616SRD-T9 DC125V 7A2B1PPBEFT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819625SRD-T9 DC125V 9A1PPBDFT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819641SRD-T9 DC12V 5A4B1PPBFAT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819650SRD-T9 DC12V 7A2B1PPBEAT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819659SRD-T9 DC12V 9A1PPBDAT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819668SRD-T9 DC200V 5A4B1PPBFGT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819677SRD-T9 DC200V 7A2B1PPBEGT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819686SRD-T9 DC200V 9A1PPBDGT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819695SRD-T9 DC220V 5A4B1PPBFHT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819711SRD-T9 DC220V 7A2B1PPBEHT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819720SRD-T9 DC220V 9A1PPBDHT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819729SRD-T9 DC48V 5A4B1PPBFCT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819738SRD-T9 DC48V 7A2B1PPBECT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
56819747SRD-T9 DC48V 9A1PPBDCT[有効]9a,7a2b,5a4b
オープン
6,898
7,588(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする