| 56770099 | MSOD-2XN125 105A 200V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770108 | MSOD-2XN125 105A 200V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770117 | MSOD-2XN125 105A 200V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770126 | MSOD-2XN125 105A 200V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770135 | MSOD-2XN125 105A 200V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770151 | MSOD-2XN125 105A 400V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770160 | MSOD-2XN125 105A 400V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770169 | MSOD-2XN125 105A 400V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770178 | MSOD-2XN125 105A 400V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770187 | MSOD-2XN125 105A 400V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770196 | MSOD-2XN125 105A 400V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770205 | MSOD-2XN125 11KW 200V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770221 | MSOD-2XN125 11KW 200V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770230 | MSOD-2XN125 11KW 200V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770239 | MSOD-2XN125 11KW 200V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770248 | MSOD-2XN125 11KW 200V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770257 | MSOD-2XN125 11KW 200V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770266 | MSOD-2XN125 15KW 200V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770275 | MSOD-2XN125 15KW 200V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770291 | MSOD-2XN125 15KW 200V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770300 | MSOD-2XN125 15KW 200V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770309 | MSOD-2XN125 15KW 200V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770318 | MSOD-2XN125 15KW 200V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770327 | MSOD-2XN125 18.5KW 200V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770336 | MSOD-2XN125 18.5KW 200V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770345 | MSOD-2XN125 18.5KW 200V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770361 | MSOD-2XN125 18.5KW 200V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770370 | MSOD-2XN125 18.5KW 200V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770379 | MSOD-2XN125 18.5KW 200V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770388 | MSOD-2XN125 22KW 200V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770397 | MSOD-2XN125 22KW 200V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770406 | MSOD-2XN125 22KW 200V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770415 | MSOD-2XN125 22KW 200V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770431 | MSOD-2XN125 22KW 200V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770440 | MSOD-2XN125 22KW 200V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770449 | MSOD-2XN125 22KW 400V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770458 | MSOD-2XN125 22KW 400V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770467 | MSOD-2XN125 22KW 400V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770476 | MSOD-2XN125 22KW 400V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770485 | MSOD-2XN125 22KW 400V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770501 | MSOD-2XN125 22KW 400V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770510 | MSOD-2XN125 30KW 200V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770519 | MSOD-2XN125 30KW 200V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770528 | MSOD-2XN125 30KW 200V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770537 | MSOD-2XN125 30KW 200V DC220V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770546 | MSOD-2XN125 30KW 200V DC24V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770555 | MSOD-2XN125 30KW 200V DC48V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770571 | MSOD-2XN125 30KW 400V DC100V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770580 | MSOD-2XN125 30KW 400V DC110V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|
| 56770589 | MSOD-2XN125 30KW 400V DC200V | 690 | 【AC-3級(国内定格)】100万回 | [サーマルリレー保護]3素子付(過負荷・拘束/欠相保護) | [主接点]150、[補助接点]10 | [操作コイル]【操作電圧種類】直流、【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31 | | |
|