曜日別特売

直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ - 三菱電機
定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
361件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機械的耐久性
電気的耐久性
接点構成
取付方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56770090MSOD-2XN125 105A 200V DC100V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
149,800
164,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
56776749MSOD-2XT100 11KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776758MSOD-2XT100 11KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776767MSOD-2XT100 15A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776776MSOD-2XT100 15A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776785MSOD-2XT100 15KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776801MSOD-2XT100 15KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776810MSOD-2XT100 18.5KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776819MSOD-2XT100 18.5KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776828MSOD-2XT100 22A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776837MSOD-2XT100 22A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776846MSOD-2XT100 22KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776855MSOD-2XT100 22KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776871MSOD-2XT100 29A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776880MSOD-2XT100 29A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776889MSOD-2XT100 3.7KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776898MSOD-2XT100 30KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776907MSOD-2XT100 35A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776916MSOD-2XT100 35A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776925MSOD-2XT100 37KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776941MSOD-2XT100 42A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776950MSOD-2XT100 42A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776959MSOD-2XT100 45KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776968MSOD-2XT100 5.5KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776977MSOD-2XT100 54A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776986MSOD-2XT100 54A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56776995MSOD-2XT100 67A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777011MSOD-2XT100 67A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777020MSOD-2XT100 7.5KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777029MSOD-2XT100 7.5KW 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777038MSOD-2XT100 82A 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777047MSOD-2XT100 82A 400V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777056MSOD-2XT100 9KW 200V DC24V500万回【AC-3級(国内定格)】100万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-ねじ【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
91,980
101,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777065MSOD-2XT12 0.05KW 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777081MSOD-2XT12 0.05KW 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777090MSOD-2XT12 0.12A 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777099MSOD-2XT12 0.12A 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777108MSOD-2XT12 0.17A 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777117MSOD-2XT12 0.17A 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777126MSOD-2XT12 0.1KW 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777135MSOD-2XT12 0.1KW 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777151MSOD-2XT12 0.24A 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777160MSOD-2XT12 0.24A 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777169MSOD-2XT12 0.2KW 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777178MSOD-2XT12 0.2KW 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777187MSOD-2XT12 0.35A 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777196MSOD-2XT12 0.35A 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777205MSOD-2XT12 0.4KW 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777221MSOD-2XT12 0.4KW 400V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
56777230MSOD-2XT12 0.5A 200V DC24V1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2bねじ、DINレール【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
オープン
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする