曜日別特売

直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ

直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
666件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
電気的耐久性
開放熱電流(A)
特性
端子ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56780355MSOD-N125 105A 200V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780371MSOD-N125 105A 200V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780380MSOD-N125 105A 200V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780389MSOD-N125 105A 200V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780398MSOD-N125 105A 200V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780407MSOD-N125 105A 200V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780416MSOD-N125 105A 400V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780425MSOD-N125 105A 400V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780441MSOD-N125 105A 400V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780450MSOD-N125 105A 400V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780459MSOD-N125 105A 400V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780468MSOD-N125 105A 400V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780477MSOD-N125 11KW 200V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780486MSOD-N125 11KW 200V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780495MSOD-N125 11KW 200V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780511MSOD-N125 11KW 200V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780520MSOD-N125 11KW 200V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780529MSOD-N125 11KW 200V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780538MSOD-N125 15KW 200V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780547MSOD-N125 15KW 200V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780556MSOD-N125 15KW 200V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780565MSOD-N125 15KW 200V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780581MSOD-N125 15KW 200V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780590MSOD-N125 15KW 200V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780599MSOD-N125 18.5KW 200V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780608MSOD-N125 18.5KW 200V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780617MSOD-N125 18.5KW 200V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780626MSOD-N125 18.5KW 200V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780635MSOD-N125 18.5KW 200V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780651MSOD-N125 18.5KW 200V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780660MSOD-N125 22KW 200V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780669MSOD-N125 22KW 200V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780678MSOD-N125 22KW 200V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780687MSOD-N125 22KW 200V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780696MSOD-N125 22KW 200V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780705MSOD-N125 22KW 200V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780721MSOD-N125 22KW 400V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780730MSOD-N125 22KW 400V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780739MSOD-N125 22KW 400V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780748MSOD-N125 22KW 400V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780757MSOD-N125 22KW 400V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780766MSOD-N125 22KW 400V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780775MSOD-N125 30KW 200V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780791MSOD-N125 30KW 200V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780800MSOD-N125 30KW 200V DC200V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780809MSOD-N125 30KW 200V DC220V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780818MSOD-N125 30KW 200V DC24V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780827MSOD-N125 30KW 200V DC48V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780836MSOD-N125 30KW 400V DC100V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
56780845MSOD-N125 30KW 400V DC110V690【AC-3級(国内定格)】100万回[主接点]150、[補助接点]10[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
66,980
73,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする