曜日別特売

直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ

直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ - 三菱電機
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
取付方式
開放熱電流(A)
特性
端子ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56752301DU-2XN120 AC100V1DJRBCTねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752310DU-2XN120 AC200V1DJRBDTねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752319DU-2XN120 AC24V1DJRBATねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752328DU-2XN120 AC300V1DJRBETねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752337DU-2XN120 AC400V1DJRBFTねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752346DU-2XN120 AC48V1DJRBBTねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752355DU-2XN120 AC500V1DJRBGTねじ[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
159,800
175,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752371DU-2XN180 AC100V1DJSBCTねじ[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2【主回路(電源側)】M10【主回路(負荷側)】M10【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752380DU-2XN180 AC200V1DJSBDTねじ[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2【主回路(電源側)】M10【主回路(負荷側)】M10【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752389DU-2XN180 AC300V1DJSBETねじ[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2【主回路(電源側)】M10【主回路(負荷側)】M10【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752398DU-2XN180 AC400V1DJSBFTねじ[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2【主回路(電源側)】M10【主回路(負荷側)】M10【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752407DU-2XN180 AC48V1DJSBBTねじ[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2【主回路(電源側)】M10【主回路(負荷側)】M10【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752416DU-2XN180 AC500V1DJSBGTねじ[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2【主回路(電源側)】M10【主回路(負荷側)】M10【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752425DU-2XN260 AC100V1DJTBCTねじ[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1【主回路(電源側)】M12【主回路(負荷側)】M12【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752441DU-2XN260 AC200V1DJTBDTねじ[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1【主回路(電源側)】M12【主回路(負荷側)】M12【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752450DU-2XN260 AC300V1DJTBETねじ[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1【主回路(電源側)】M12【主回路(負荷側)】M12【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752459DU-2XN260 AC400V1DJTBFTねじ[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1【主回路(電源側)】M12【主回路(負荷側)】M12【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752468DU-2XN260 AC48V1DJTBBTねじ[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1【主回路(電源側)】M12【主回路(負荷側)】M12【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752477DU-2XN260 AC500V1DJTBGTねじ[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1【主回路(電源側)】M12【主回路(負荷側)】M12【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752486DU-2XN30 AC100V1DJPBCTねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752495DU-2XN30 AC200V1DJPBDTねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752511DU-2XN30 AC24V1DJPBATねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752520DU-2XN30 AC300V1DJPBETねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752529DU-2XN30 AC400V1DJPBFTねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752538DU-2XN30 AC48V1DJPBBTねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752547DU-2XN30 AC500V1DJPBGTねじ、DINレール[補助接点]10、a接点:60、b接点:50[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
53,980
59,378(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752556DU-2XN60 AC100V1DJQBCTねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752565DU-2XN60 AC200V1DJQBDTねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752581DU-2XN60 AC24V1DJQBATねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752590DU-2XN60 AC300V1DJQBETねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752599DU-2XN60 AC400V1DJQBFTねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752608DU-2XN60 AC48V1DJQBBTねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56752617DU-2XN60 AC500V1DJQBGTねじ[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9【主回路(電源側)】M8【主回路(負荷側)】M8【補助回路】M4【操作コイル】M4
オープン
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする