曜日別特売

直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ

直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接点構成
機能
開放熱電流(A)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56753028DUD-N120 DC125V1DJWAFT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753037DUD-N120 DC12V1DJWAAT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753046DUD-N120 DC220V1DJWAHT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753055DUD-N120 DC24V1DJWABT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753071DUD-N120 DC48V1DJWACT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:160、b接点:160[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753080DUD-N180 DC100V1DJXADT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753089DUD-N180 DC110V1DJXAET[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753098DUD-N180 DC125V1DJXAFT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753107DUD-N180 DC12V1DJXAAT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753116DUD-N180 DC200V1DJXAGT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753125DUD-N180 DC220V1DJXAHT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753141DUD-N180 DC24V1DJXABT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753150DUD-N180 DC48V1DJXACT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:270、b接点:260[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】40【消費電力 [W]】4.2
オープン
96,980
106,678(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753159DUD-N260 DC100V1DJYADT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753168DUD-N260 DC110V1DJYAET[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753177DUD-N260 DC125V1DJYAFT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753186DUD-N260 DC12V1DJYAAT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753195DUD-N260 DC200V1DJYAGT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753211DUD-N260 DC220V1DJYAHT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753220DUD-N260 DC24V1DJYABT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753229DUD-N260 DC48V1DJYACT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:360、b接点:360[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】440【入力常時 [VA]】50【消費電力 [W]】6.1
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753238DUD-N30 DC125V1DJUAFT[有効]【主接点(標準)】2a【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】なし【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし60、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】18
オープン
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753247DUD-N30 DC12V1DJUAAT[有効]【主接点(標準)】2a【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】なし【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし60、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】18
オープン
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753256DUD-N30 DC220V1DJUAHT[有効]【主接点(標準)】2a【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】なし【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし60、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】18
オープン
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753265DUD-N30 DC24V1DJUABT[有効]【主接点(標準)】2a【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】なし【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし60、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】18
オープン
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753281DUD-N30 DC48V1DJUACT[有効]【主接点(標準)】2a【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】なし【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし60、[補助接点]10[操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】18
オープン
29,980
32,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753290DUD-N60 DC125V1DJVAFT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
54,980
60,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753299DUD-N60 DC12V1DJVAAT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
54,980
60,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753308DUD-N60 DC220V1DJVAHT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
54,980
60,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753317DUD-N60 DC24V1DJVABT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
54,980
60,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
56753326DUD-N60 DC48V1DJVACT[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし[補助接点]10、a接点:120、b接点:100[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】270【入力常時 [VA]】24【消費電力 [W]】2.9
オープン
54,980
60,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする