曜日別特売

電磁開閉器 MSO-Nシリーズ

電磁開閉器 MSO-Nシリーズ - 三菱電機
機械的耐久性500万回接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なしモード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
開放熱電流(A)
電気的耐久性
定格絶縁電圧(V)
端子ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56791580MSO-N125 105A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791589MSO-N125 105A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791598MSO-N125 105A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791607MSO-N125 105A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791616MSO-N125 11KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791625MSO-N125 11KW 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791641MSO-N125 15KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791650MSO-N125 15KW 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791659MSO-N125 18.5KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791668MSO-N125 18.5KW 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791677MSO-N125 22KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791686MSO-N125 22KW 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791695MSO-N125 22KW 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791711MSO-N125 30KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791720MSO-N125 30KW 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791729MSO-N125 30KW 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791738MSO-N125 37KW 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791747MSO-N125 37KW 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791756MSO-N125 42A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791765MSO-N125 42A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791781MSO-N125 42A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791790MSO-N125 42A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791799MSO-N125 45KW 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791808MSO-N125 45KW 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791817MSO-N125 54A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791826MSO-N125 54A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791835MSO-N125 54A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791851MSO-N125 54A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791860MSO-N125 55KW 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791869MSO-N125 55KW 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791878MSO-N125 67A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791887MSO-N125 67A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791896MSO-N125 67A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791905MSO-N125 67A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791921MSO-N125 82A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791930MSO-N125 82A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791939MSO-N125 82A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791948MSO-N125 82A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]150、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791957MSO-N150 105A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791966MSO-N150 105A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791975MSO-N150 105A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56791991MSO-N150 105A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792000MSO-N150 11KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792009MSO-N150 11KW 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792018MSO-N150 125A 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792027MSO-N150 125A 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792036MSO-N150 125A 400V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792045MSO-N150 125A 400V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792061MSO-N150 15KW 200V AC100V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
56792070MSO-N150 15KW 200V AC200V[操作コイル]【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24、【操作電圧種類】交流[主接点]200、[補助接点]10【AC-3級(国内定格)】100万回690【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする