曜日別特売

電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

電磁開閉器 MSO-Tシリーズ - 三菱電機
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA内容量1個
1898件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
接点構成
機能
機械的耐久性
電気的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56794057MSO-T10 0.05KW 200V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794066MSO-T10 0.05KW 200V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794075MSO-T10 0.05KW 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794091MSO-T10 0.05KW 200V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794100MSO-T10 0.05KW 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794109MSO-T10 0.05KW 200V AC48V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794118MSO-T10 0.05KW 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794127MSO-T10 0.05KW 400V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794136MSO-T10 0.05KW 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794145MSO-T10 0.05KW 400V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794161MSO-T10 0.05KW 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794170MSO-T10 0.05KW 400V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794179MSO-T10 0.05KW 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794188MSO-T10 0.05KW 400V AC48V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794197MSO-T10 0.12A 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
56794206MSO-T10 0.12A 200V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794215MSO-T10 0.12A 200V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794231MSO-T10 0.12A 200V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794240MSO-T10 0.12A 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794249MSO-T10 0.12A 200V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794258MSO-T10 0.12A 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794267MSO-T10 0.12A 200V AC48V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794276MSO-T10 0.12A 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794285MSO-T10 0.12A 400V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794301MSO-T10 0.12A 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794310MSO-T10 0.12A 400V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794319MSO-T10 0.12A 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794328MSO-T10 0.12A 400V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794337MSO-T10 0.12A 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794346MSO-T10 0.12A 400V AC48V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794355MSO-T10 0.17A 200V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794371MSO-T10 0.17A 200V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794380MSO-T10 0.17A 200V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794389MSO-T10 0.17A 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794398MSO-T10 0.17A 200V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794407MSO-T10 0.17A 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794416MSO-T10 0.17A 200V AC48V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794425MSO-T10 0.17A 400V AC100Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794441MSO-T10 0.17A 400V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794450MSO-T10 0.17A 400V AC200Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794459MSO-T10 0.17A 400V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794468MSO-T10 0.17A 400V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794477MSO-T10 0.17A 400V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794486MSO-T10 0.17A 400V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794495MSO-T10 0.17A 400V AC48V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794511MSO-T10 0.1KW 200V AC100V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794520MSO-T10 0.1KW 200V AC200V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
4,898
5,388(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794529MSO-T10 0.1KW 200V AC24Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794538MSO-T10 0.1KW 200V AC24V 1Bねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
56794547MSO-T10 0.1KW 200V AC48Vねじ、DINレール[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし1000万回【AC-3級(国内定格)】200万回
オープン
5,198
5,718(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする