曜日別特売

高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ

高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ - 三菱電機
機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉頻度(回/時)
接点構成
備考
端子ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56815800SD-QR11 DC12V 2B【AC-3級】1800[有効]【主接点(特殊)】-、【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×21DLBEAT【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
56815809SD-QR11 DC48V 2B【AC-3級】1800[有効]【主接点(特殊)】-、【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×21DLBECT【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
56815818SD-QR12 DC12V 2A2B【AC-3級】 1800[有効]【主接点(特殊)】-、【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1a1b×21DLBFAT【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5、M3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
56815827SD-QR12 DC48V 2A2B【AC-3級】 1800[有効]【主接点(特殊)】-、【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1a1b×21DLBFCT【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5、M3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする