| 56787617 | MSOD-QR11 0.05KW 200V DC24V | 1DLADDK | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787626 | MSOD-QR11 0.12A 200V DC24V | 1DLADAA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787635 | MSOD-QR11 0.17A 200V DC24V | 1DLADBA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787651 | MSOD-QR11 0.1KW 200V DC24V | 1DLADFK | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787660 | MSOD-QR11 0.24A 200V DC24V | 1DLADCA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787669 | MSOD-QR11 0.2KW 200V DC24V | 1DLADHK | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787678 | MSOD-QR11 0.35A 200V DC24V | 1DLADDA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787687 | MSOD-QR11 0.5A 200V DC24V | 1DLADEA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787696 | MSOD-QR11 0.7A 200V DC24V | 1DLADFA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787705 | MSOD-QR11 0.9A 200V DC24V | 1DLADGA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787721 | MSOD-QR11 1.3A 200V DC24V | 1DLADHA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787730 | MSOD-QR11 1.7A 200V DC24V | 1DLADJA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787739 | MSOD-QR11 11A 200V DC24V | 1DLADRA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787748 | MSOD-QR11 1KW 200V DC24V | 1DLADNK | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787766 | MSOD-QR11 2.5A 200V DC24V | 1DLADLA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787791 | MSOD-QR11 5.0A 200V DC24V | 1DLADNA | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | |
|
| 56787818 | MSOD-QR12 0.05KW 200V DC24V | 1DLAEDK | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787827 | MSOD-QR12 0.12A 200V DC24V | 1DLAEAA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787836 | MSOD-QR12 0.17A 200V DC24V | 1DLAEBA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787845 | MSOD-QR12 0.1KW 200V DC24V | 1DLAEFK | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787861 | MSOD-QR12 0.24A 200V DC24V | 1DLAECA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787870 | MSOD-QR12 0.2KW 200V DC24V | 1DLAEHK | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787879 | MSOD-QR12 0.35A 200V DC24V | 1DLAEDA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787888 | MSOD-QR12 0.5A 200V DC24V | 1DLAEEA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787897 | MSOD-QR12 0.7A 200V DC24V | 1DLAEFA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787906 | MSOD-QR12 0.9A 200V DC24V | 1DLAEGA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787915 | MSOD-QR12 1.3A 200V DC24V | 1DLAEHA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787931 | MSOD-QR12 1.7A 200V DC24V | 1DLAEJA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787940 | MSOD-QR12 11A 200V DC24V | 1DLAERA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787949 | MSOD-QR12 1KW 200V DC24V | 1DLAENK | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787967 | MSOD-QR12 2.5A 200V DC24V | 1DLAELA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787985 | MSOD-QR12 5.0A 200V DC24V | 1DLAENA | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | |
|
| 56787757 | MSOD-QR11 2.1A 200V DC24V | 1DL751A | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | | |
| 56787775 | MSOD-QR11 3.6A 200V DC24V | 1DL752A | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | | |
| 56787800 | MSOD-QR11 6.6A 200V DC24V | 1DL753A | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | | |
| 56787809 | MSOD-QR11 9.0A 200V DC24V | 1DL754A | [有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】1b×2 | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 | 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 | | | |
| 56787958 | MSOD-QR12 2.1A 200V DC24V | 1DL763A | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | | |
| 56787976 | MSOD-QR12 3.6A 200V DC24V | 1DL764A | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | | |
| 56788001 | MSOD-QR12 6.6A 200V DC24V | 1DL765A | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | | |
| 56788010 | MSOD-QR12 9.0A 200V DC24V | 1DL766A | [有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2【補助接点(特殊)】- | 【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】あり【配線合理化端子】なし | [操作コイル]【操作電圧種類】直流【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65【コイル時定数 [ms]】10 | 【主回路(電源側)】M3.5【主回路(負荷側)】M3.5【補助回路】M3.5【操作コイル】M3.5 | | | |