取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A内容量1個