曜日別特売

高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ

高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ - 三菱電機
取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56787021MSOD-Q11 0.05KW 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787030MSOD-Q11 0.05KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787039MSOD-Q11 0.12A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787048MSOD-Q11 0.12A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787057MSOD-Q11 0.17A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787066MSOD-Q11 0.17A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787075MSOD-Q11 0.1KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787091MSOD-Q11 0.24A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787100MSOD-Q11 0.24A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787109MSOD-Q11 0.2KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787118MSOD-Q11 0.35A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787127MSOD-Q11 0.35A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787136MSOD-Q11 0.4KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787145MSOD-Q11 0.5A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787161MSOD-Q11 0.5A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787170MSOD-Q11 0.75KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787188MSOD-Q11 0.7A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787197MSOD-Q11 0.9A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787206MSOD-Q11 0.9A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787231MSOD-Q11 1.3A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787240MSOD-Q11 1.5KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787249MSOD-Q11 1.7A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787258MSOD-Q11 1.7A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787267MSOD-Q11 11A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787276MSOD-Q11 11A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787285MSOD-Q11 1KW 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787301MSOD-Q11 1KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787319MSOD-Q11 2.1A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787328MSOD-Q11 2.2KW 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787337MSOD-Q11 2.5A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787346MSOD-Q11 2.5A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787371MSOD-Q11 3.6A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787380MSOD-Q11 5.0A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787389MSOD-Q11 5.0A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787407MSOD-Q11 6.6A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787425MSOD-Q11 9.0A 200V DC24V 1B[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787441MSOD-Q12 0.05KW 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787450MSOD-Q12 0.12A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787459MSOD-Q12 0.17A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787468MSOD-Q12 0.24A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787477MSOD-Q12 0.35A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787486MSOD-Q12 0.5A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787511MSOD-Q12 0.9A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787529MSOD-Q12 1.7A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787538MSOD-Q12 11A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787547MSOD-Q12 1KW 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787565MSOD-Q12 2.5A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787590MSOD-Q12 5.0A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56787556MSOD-Q12 2.1A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、【補助接点(標準)】1a1b
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56787179MSOD-Q11 0.7A 200V DC24V[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56787556MSOD-Q12 2.1A 200V DC24V21441656MSOD-Q12 0.4KW 200V DC24VMSOD-Q12 2.1A 200V DC24V 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機 21441656高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ三菱電機1個
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする