ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業

石こうボードピンで簡単に取り付けできるトイレットペーパーホルダー
天板とホルダーが一体化したシンプルなデザインの1連タイプのトイレットペーパーホルダー。付属の石こうボードピンでお好みの位置に取り付けられます。石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。

付属品石こうボードピンセット×4( 取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 六角レンチ×2材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)600備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)天板:1(静止荷重)寸法(cm)W14×D12×H8.5適合寸法(cm)直径13以内、芯の内径3.8以上、幅12以内のトイレットペーパー内寸法(cm)バー:W13.4×D6.5×H2 天板:W14×D10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567513661297
オープン
2,600
2,860(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする