ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック

ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業

洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース
石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。

その他【仕切り間隔】2.8cm付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567511991356
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする