曜日別特売

フィルムフックペーパータオルディスペンサー タワー ホワイト

フィルムフックペーパータオルディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックペーパータオルディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックペーパータオルディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックペーパータオルディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックペーパータオルディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業

様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー
フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。
※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。

付属品-材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)625備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567512511377
オープン
3,000
3,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする