曜日別特売

マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック

マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック - 山崎実業マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック - 山崎実業マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック - 山崎実業マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック - 山崎実業マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック - 山崎実業

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるヘアーコーム
浮かせて収納できるヘアコームなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗歯コームで髪への負担が少なくコーミングができ、毛先までしっかりトリートメントできます。

材質ABS樹脂・マグネットブラック質量(g)40耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.4×22設置場所マグネットで設置可能な面 / スチール面(平らな面)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【引っ掛け部】2×2.3×2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567512961305
オープン
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする