山崎実業
蓋付きトイレ用品収納 リン ブラウン
スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納
スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納。トイレットペーパーや生理用品、掃除用具など散らかりがちな小物を収納できます。
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) クッション:シリコーン
色
ブラウン
質量(g)
1950
備考
-
耐荷重(kg)
-
寸法(cm)
W36.2×D13.2×H26
収納数
トイレットペーパー:6ロール
内寸法(cm)
W35.8×D12.8×H24.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56751348
1320
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません