ワード
エルコ バックシャンプークロス ブラック
完全防水のバックシャンプークロス。
材質
ナイロン100%
幅(cm)
92
長さ(cm)
115
首廻り(cm)
52/60
丈(cm)
【後ろ】62
アズワン品番
69-0443-41
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750350
9757
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください