アークランドサカモト
砥石
用途
ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに
付属品
研ぎ台
材質
台:シリコン樹脂
粒度
#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)
色
ブラウン/グリーン/ブラック
質量(g)
約595(研ぎ台含む)
砥石寸法(mm)
(約)D180×W60×H28
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約185×67×31(研ぎ台含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823938
PR4251
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください