アークランドサカモト
砥石
用途
ステンレス刃物用の荒・中砥ぎに
材質
砥粒
付属品
研ぎ台
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
砥石寸法(mm)
質量(g)
色
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823920
PR4249
#1200/#400
(約)D180×W50×H30
約595(研ぎ台含む)
アイボリー/テラコッタ/ブラック
約223×54×41(研ぎ台含む)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
56823929
PR4250
#1000/#280
(約)D130×W38×H26
約347(研ぎ台含む)
ライトブルー/テラコッタ/オーカー
約164×44×38(研ぎ台含む)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください