アークランドサカモト
油引セット小用替芯
用途
ステン油引セット小用の替芯
材質
本体:ステンレス鋼 糸:綿
寸法(mm)
(約)D30×W40×H36
色
アイボリー/シルバー
質量(g)
(約)9
サイズ(mm)
Φ27×H14(キャップ部)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824245
PR1624
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください